PPX10-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 75198139

直流安定化電源

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード75198139品番PPX10-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)

質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms校正証明書一般校正
注意
※AC100V入力 国内仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする