安全規格試験器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75198263 品番 GPT-15003(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥517,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠

質量(kg)約11 電源(V)AC100〜240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR 最大出力電力AC500VA 校正証明書一般校正
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする