GPT-9503(校正書・トレーサビリティ体系図付) 安全規格試験器 GW INSTEK 75198288

安全規格試験器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード75198288品番GPT-9503(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、X(オープン)

質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)校正証明書一般校正
注意
※AC100V入力 国内仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする