曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
7118SC チュニック フォーク 75199245

7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245
7118SC チュニック フォーク 75199245

チュニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ビターブラウン
サイズLL
内容量1枚注文コード75199245品番7118SC
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)値下げ
¥8,998

総合病院や美容医療院、審美歯科、エステなどの受付はもちろん、医療のサポート業務や施術を行う方にも自信をもっておすすめできるチュニック。 独自のカッティング技術とデザインにより、動きやすさと立体的で美しいシルエットを両立。見た目以上にゆとりのある着心地で、幅広い年齢や体型にフィットします。両脇に入れた斜めの切り替えが体のラインに自然になじみ、すっきりとしたウエストシェイプを実現。着るだけでバランスよく見える設計です。 背面にはプリーツを施し、歯科治療時など大きく足を広げた姿勢でも窮屈感を感じにくい仕様に。長時間の座り仕事でも快適に着用できます。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。幅広い身長差に対応できるよう、試着を重ねながらプリーツが開きすぎないバランスに調整しました。 さらに、コード類をまとめられるスナップ付きタブや大容量ポケットなど、医療現場にうれしい機能も充実。首まわりにゆとりがあるため、動きの多いシーンでも涼しく感じられるのも魅力のワンピースです。

色
ビターブラウン
サイズ
LL
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
68
機能
制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ
素材
ポリエステル100% フルーレクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする