※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID-B1005(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75203084 ID-B1005(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75203084

ABSデジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.01 注文コード75203084 品番ID-B1005(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥40,150 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最小表示・最小表示量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜5 測定力(N)2以下 用途治具に組み込んでの使用。 付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個) トラスコ品番311-1709 質量(g)130 シリーズ543 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 外枠径(mm)66 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP66 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定) ディレクション切換機能、公差判定機能、表示反転機能(0°、180°)、データ出力(接続ケーブル接続時)、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.02以下 戻り誤差(mm)0.02以下 繰返し精密度(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-580 校正証明書JCSS校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする