3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75206837 品番BSMBU110BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠

接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5〜40℃、湿度:5〜90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする