サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 自転車メンテナンスツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ハブ・アクスル関連工具
ボックスエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
75207325
品番
80
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
用途
車両整備・電気工事・内装工事等に。
トラスコ品番
853-1890
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。