画像準備中

RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 75207747 品番 RM12BRD-4PH(76)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
極数4 定格電圧(V)AC500、DC700 定格電流(A)5 使用温度範囲(℃)-25〜+85 保存温度範囲(℃)-10〜+60 接触抵抗(mΩ)4以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧AC1500V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと) 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回 温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上 耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時) シェルサイズ12 ロック機構バヨネットロック方式 コネクタレセプタクル 端子形状 材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色) 寸法A(mm)20.5 表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき 材質(端子)黄銅また銅合金 取付方式ナット締付方式 内径(Φmm)ソルダーポット:1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする