極数10
定格電圧(V)AC350、DC490
定格電流(A)5
使用温度範囲(℃)-25〜+85
保存温度範囲(℃)-10〜+60
接触抵抗(mΩ)4以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧AC1000V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ15
ロック機構速着脱方式
コネクタプラグ
端子形状雌
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
クランプ範囲(mm)6.5〜11.5