検電ドライバー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75209757 品番7380-NL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80〜250V 直流120〜350V。

先端形状マイナス 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.4 全長(mm)120 軸径(inch)- 軸長(mm)20 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)- 質量(g)30 刃先マグネットなし 軸貫通なし 検電範囲(V)交流:80〜250v 直流:120〜350v 用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番853-2718 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
活線の確認
教育・研究機関

高電圧対応のためか100ボルトではネオンランプが暗すぎますね、先端形状は細いのでコンセントに直接刺して使えます。

対象商品:
75209757
2021-11-07
用途:
通電確認に

エアコンのコンセント通電に使っています。コンパクトで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
75209757
2023-08-21
用途:
ACコンセントの通電確認
その他業種

購入後、数ヶ月で光らなくなりました。
分解してみると、ボタン型電池が内蔵されており液漏れで
電池の表面が錆びていました。

どの型番の電池かも判らず交換もできません。
結局、ほとんど使わず捨てることになりました。

LED式ではなく、昔ながらのネオン管式の方が
信頼性があると思います。全くお勧めできません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
75209757
2020-07-07
用途:
接地側確認
建設業・工事業

シンプルで軽いし電池も不要。必要十分で満足です。
発光が多少暗くても 電池不要で永く使える方が好き。
先端のキャップを外した後 失くしそうなので、
外したキャップのホルダーが付いていれば満点。

対象商品:
75209757
2019-01-04
用途:
電気工事
その他業種

値段が安くて購入できました。ランプが少しくらいですが電池の交換が不要のためこちらを選びました。満足の品物です。

対象商品:
75209757
2021-11-05
用途:
優れもの

電池がいらず、明るくはないですが確認は十分可能です。優れもので満足しています。

対象商品:
75209757
2017-11-22
用途:
コンセントホットコールドの確認
MacRF Laboratory 様 (製造業)

昔ながらのネオン管方式で、暗いとの指摘もありますが実用上必要にして十分です。何より電池切れの心配がないのでよろしい。

対象商品:
75209757
2022-08-21
用途:
通電の確認

通電していても内臓のネオン管の発光があまり明るくないので周りが明るいと発光がわかり辛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする