※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K463CM-WB 【オーダー】キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 75210416 K463CM-WB 【オーダー】キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 75210416 K463CM-WB 【オーダー】キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 75210416

【オーダー】キーレックス4000(両面ボタンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75210416 品番K463CM-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

雨に強く、電気を使わない完全メカニカル構造のキーレス錠です。
記憶番号で解錠できる「キーレックス」なら、オフィスや倉庫、店舗など、室内外を問わず取付けられます。
通用口、更衣室など特定多数の出入りがある場合でも鍵の管理は不要になり、記憶番号の変更だけで安全性が維持できます。
また、電気を使わないので停電時にも作動します。
キーレックス4000は、ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。
賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。

材質アルミ、亜鉛合金 シルバーメッキ バックセット(mm)60 適合扉質量(kg)80以下 適合扉厚(mm)30〜60 施錠方法自動施錠、鍵付、シリンダー切替 本体質量(kg)4.2 仕様レバータイプ サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※扉厚を30mm〜60mmの範囲でご指定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする