ドライバービット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本先端サイズ#3注文コード75210545品番S-3
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。

用途
差替えドライバー用替えビット。
両頭機能片頭全長(mm)30先端サイズ#3差込角対辺(mm)6.35仕様片ビット#3×30mm プラストラスコ品番853-2757本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75210624
2018-02-12
用途: バイクの車載工具として
卸売・小売業

差替えドライバー用の替えビットです。六角の6.0mmがないとバイクの車載としては困るので、買いました。もともとの差し替えドライバーセットに同梱になっていても良いと思います。頻繁に使う大きさなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする