与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の のみ
与板利器工業の 彫刻のみ
河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
75210784
品番
ノリ 10ホンクミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。
使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
刃幅(mm)
丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容
丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質
刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
用途
版画、彫刻。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。