曜日別特売
30mm Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業 75210994

30mm Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業 75210994
30mm Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業 75210994

Yoita 追い入れのみ 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75210994品番30mm
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。
使用頻度の高いのみです。
欠けにくく、まくれにくい、のみです。
最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。
使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。

用途
木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
刃幅(mm)30材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする