サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75211814
品番
FWB5-2065
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
全長(mm)
65
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
853-5768
先端サイズ
2
寸法(inch)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。