サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211902
品番
HBA
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途
工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。
トラスコ品番
853-5782
全長(mm)
85
先端形状
ボールポイント
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭