与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の 彫刻刀
与板利器工業の 彫刻刀(単品)
桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75212498
品番
桐箱入5本組
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
セット内容
桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm
材質
刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
用途
版画、彫刻。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。