与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の のみ
与板利器工業の 細工のみ
由弘 小道具のみ 平30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75212656
品番
ヒラ30mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
平面、凸部を彫り削るのに使います。
安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
刃型
平型
材質
刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
刃幅(mm)
30
用途
木彫、小細工。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。