与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の のみ
与板利器工業の 細工のみ
清玄 細工刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
12
刃型
平型
注文コード
75213128
品番
ヒラ12mm No.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・刃型
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
刃型
平型
材質
刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
刃幅(mm)
12
用途
木彫、版画、小細工。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。