Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75213986 品番42mm
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

替刃式1枚鉋42mmの替刃です。
切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。

材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 刃幅(mm)42 用途鉋の交換用替刃。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75213986
2025-08-27
用途:
竹工芸の際の、竹ヒゴの厚さ決め刃として

リピーターです。
切れなくなっても、何度かは研いで対応できますが、限度があります。そのたびに新品を買いますが、安いので助かっています。普通に、調子よく切れ(そげ)ます。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする