ワンツーリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214422 品番DF-98
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

簡単、便利でよく剥ける!!
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種OK!

仕様
シースストリップ:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C
芯線ストリッパー:1.6、2.0
カッター:銅線専用
プライヤー
全長(mm)200 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする