ポリカーム
ポリカームの ジンク/耐熱塗料
ポリカームの 導電塗料
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
75214966
品番
PCS-G2028
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
主な用途
プラスチック/ガラス/金属
特性
導電
用途
一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.24L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性