ラインアラーム DAH-6L 活線警報器 中部精機 75215499 ラインアラーム DAH-6L 活線警報器 中部精機 75215499 ラインアラーム DAH-6L 活線警報器 中部精機 75215499 ラインアラーム DAH-6L 活線警報器 中部精機 75215499 ラインアラーム DAH-6L 活線警報器 中部精機 75215499

活線警報器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215499 品番ラインアラーム DAH-6L
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ラインアラームは、AC3000〜7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。
充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。
電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。
伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。
伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。
電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。
検出部は防水構造です。

用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時) 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V)AC3000〜7000 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子〜グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする