SH-G サージアブソーバー 中部精機 75215648 SH-G サージアブソーバー 中部精機 75215648 SH-G サージアブソーバー 中部精機 75215648 SH-G サージアブソーバー 中部精機 75215648

サージアブソーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215648 品番SH-G
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
ピンは交換可能です。(別売り)

質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10〜50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする