中部精機
サージアブソーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75215666
品番
MK-G
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電力量計全般に使用できます。
クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。
クリップは交換可能です。
導通表示ランプ付。
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧
単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合