中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 電気測定その他関連用品
サージアブソーバー用チェッカー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75215684
品番
AC-G
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
サージアブソーバに100Vを印加した時に流れる電流値で良否判定ができます。
質量(g)
960
使用温度範囲(℃)
-10〜50
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60別仕様
最大目盛
電流計:50A(2.5級)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合