CTH-10 ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216881 CTH-10 ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216881 CTH-10 ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216881

ケーブルタイホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216881 品番CTH-10
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK
種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!

仕様
面ファスナー式ベルト通し
吊下げフック付
ポケット吊下げリング付
材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地 用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に 質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット) 適合ベルト幅(mm)45 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75216881
2023-03-31
用途:
文字通り、LANケーブルや、同軸ケーブルの結束に
霜村電業 様 (建設業・工事業)

作業中にバラバラ落ちる。
使い方が悪いのか。
普通に作業着などのポケットに入れて使った方が良い。

対象商品:
75216881
2016-02-06
用途:
電気工事の腰道具として

たしかにあれば便利だけど、ゴロッとかさばる。腰ベルトの場所を節約したいので、もっとコンパクトになればいいと思う。スポンジが分厚すぎる。

対象商品:
75216881
2015-07-14
用途:
農作業の結束ヒモに使用
農・林・水産業

まだ使ってないので、わかりませんが見た感じではヒモをしっかりとホールドしてくれそうです。

2013-11-13
用途:
エアコン取り付け
建設業・工事業

ケーブルタイ以外もビット等頻繁に使うものを入れる事ができる。ゴミいれはケーブルタイの切れ端以外の小さいゴミを入れてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする