チップ付プラオーガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(35本) 注文コード75217895 品番TO-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端金具で、クロスも容易に貫通します
下穴不要、ドライバーで取付可能
施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない

最大引抜強度N(kgf)
71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)
43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)
16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
適合ねじ径(Φmm)4(トラスタッピングネジ) 用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 全長(mm)25 直径(Φmm)14
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75217895 TO-525 10749191 SO-425Z ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1袋(35本) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする