LANケーブルチェッカー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75221684 品番LEC-401
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!
LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ
断線箇所(長さ)検知
小型・軽量
別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる

仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)
ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)
電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38
(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)
配線ターミナル/25
適合規格EMC EN61326-1 使用温度範囲5℃〜40℃(80%RH以下) 表示LCD(バックライト付) 使用電池006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ 適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命約50時間 ケーブル長測定測定長2m〜255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)や現場、離島の場合配送ができない場合がございますのでご注意ください。また送付にはお客様の屋号が必須となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75221684
2023-02-05
用途:
監視カメラのLANケーブル工事
オーケー電子システム 様 (建設業・工事業)

取り扱いが簡単で使いやすい。電池は出来れば006Pでなく単三電池が便利だと思いました。

対象商品:
75221684
2016-02-07
用途:
通信障害の調査で使用
製造業

ネット回線を利用しているときに、LANケーブルの障害による通信障害を証明するのにディスプレイで表示されるものがわかりやすいので購入をしてみました。価格に見合った性能とは思いま、使い勝手もまずまずですが、いろいろな現場で試す必要がありますので評価は普通とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする