曜日別特売
LRCA-JBP RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222393

RCA変換アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード75222393品番LRCA-JBP
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター

種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222393
2018-12-18
用途: 監視カメラの変換に使いました
マイ電気商会建設業・工事業

急遽RCAよりBNC端子へ変換をしないと監視カメラへ繋ぐことが出来ないことに気づきまして・・・
これは便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 75222393
2015-11-15
用途: モニターへの接続
地ビール処巴克斯飲食業

近くの電気店にはなかったので大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする