DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
RCA変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
75222445
品番
LRCA-PFJ
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAプラグ⇔Fジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック