DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
RCA変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
75222454
品番
LRCA-PFP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAプラグ⇔Fプラグ
嵌合部形状
プラグ・プラグ