DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断機用カッター(チップソー)
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75223434
品番
TS-135TR
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現
レーザースリット効果で切削音軽減
チタンコーティング加工で滑らかな切れ味
ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用
充電式パワーカッター用
適合材
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど
外径(Φmm)
135
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.45
刃数
50P
用途
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
最大切込深さ(mm)
46
ステンレス切断可能厚さ(mm)
0.5〜2