WP14DSL (NN) コードレスオイルパルスドライバ (本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 75223601

コードレスオイルパルスドライバ (本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75223601 品番WP14DSL (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

軽量・コンパクト!
作業に合わせて2段階に回転数調整可能!
オイルパルス方式で低騒音!

用途住宅街やマンションでのリフォーム作業など音の気になる現場に最適! 付属品(電池・充電器・ケース別売) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2600、(弱)0〜2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5〜9.5 充電時間22分 バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL143(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])強:30(306)、(弱)16(163) 打撃数(min-1[打撃/分])(強)0〜1600、(弱)0〜1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする