DS9DVF3 (NN) コードレスドライバドリル (本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 75224186

コードレスドライバドリル (本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75224186 品番DS9DVF3 (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

コストパフォーマンスに優れたモデル!
手にやさしい大形ソフトグリップ!

バッテリー電圧(V)9.6 充電時間70分 回転数(min-1[r.p.m])低速/0〜350、高速/0〜1050 チャック能力(mm)0.8〜10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:22(224)、高速:6(60) 穴あけ能力(mm) 鉄工110 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) アルミ12 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 蓄電池形名EB930H 充電器形名UC18YGH 付属品本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※本体のみで充電池、充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする