BM21 100V 磁気ボール盤 HiKOKI(日立工機) 75224685

磁気ボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75224685 品番BM21 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥253,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大錐推力kN{kgf}/4.22{430}
最小吸着板厚(mm)/8
前後移動量(mm)/35
電磁石(mm)/角型100×194
吸着力(kN)8.83 電磁石寸法(mm)角形100×194 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)500 スピンドルテーパーNo.2モールステーパ 穴あけ能力(mm) 鉄工21 最大ストローク(mm)250 電源(V)単相100 全負荷電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)35 最小吸着板厚(mm)8 回転角度(°)330(スタンド) 最大錐推力(kN[kgf])4.81[490] 付属品六角棒スパナ 高さ(mm)478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする