HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(日立工機)の 研磨(電動)
HiKOKI(日立工機)の ベルトサンダー
ベルトグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225613
品番
BG-100 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥226,600
周速が一定していく安定した作業ができる!
作業に応じて、ヨコ形・タテ形自由自在!
付属品
エンドレス研磨ベルト AA#60、AA#80(本体装着)
両口スパナ、六角棒スパナ
ベルト速度(m/s[m/min])
11.7[700](50Hz)/14[840](60Hz)
研磨ベルト寸法(mm)
(幅×周長)100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
8.6/7.5
消費電力(W)
570
コード長さ(m)
3心・2
用途
仕上げ、曲面の研削・研磨から面取り作業に!
トラスコ品番
792-8491
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。