ベルトグラインダ

 

ベルトグラインダ 商品レビューを投稿する

周速が一定していく安定した作業ができる!
作業に応じて、ヨコ形・タテ形自由自在!
付属品
エンドレス研磨ベルト AA#60、AA#80(本体装着)
両口スパナ、六角棒スパナ
用途
仕上げ、曲面の研削・研磨から面取り作業に!
ベルト速度(m/s[m/min])
11.7[700](50Hz)/14[840](60Hz)
研磨ベルト寸法(mm)
(幅×周長)100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
8.6/7.5
消費電力(W)
570
コード長さ(m)
3心・2
トラスコ品番
792-8491
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75225613 BG-100 100V ¥197,000
¥149,000 1 ¥149,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。