電子ポリッシャー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75225674 品番 SP18VB (N)
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!

パッド径(Φmm)(面ファスナーパット)150(標準)/180 回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.2 付属品サイドハンドル アズワン品番65-0295-34
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※(N)は面ファスナーパッドは別売りとなっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09150337
2021-07-28
用途:
ピアノ塗装の磨きに使用
有限会社鎌倉ピアノ芸術社 様 (サービス業)

他メーカーも含め数台使用しているが、長時間使用に難なく耐え、抜群の安定性。この商品に不満は、何一つない。

6人が参考にしています
2021-09-11
用途:
クルマのバフがけ、ワックスがけ
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

日立モートルだから迷わずこれに決定。もう少し軽いと更に良い。ブランド変わったのは残念だが、徐々に浸透して慣れるでしょう。

対象商品:
09150337
2022-05-03
用途:
商品が届かない
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届かない
どうして7日以上かかるかな分かんないですね

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷目安は、平日の締め切り時間までに発注の場合の対応になります。連休期間中は特にお届けに時間がかかります。よろしくお願いいたします。

対象商品:
09150337
2021-01-09
用途:
ポリシング仕上げ。

2台めなので、使い勝手良い。日立機工の名前が変わったので残念!

対象商品:
09150337
2016-11-14
用途:
社用車の掃除
堀場金属 様

年末の社用車の掃除に購入しました。日立製なので安心して使えます。本体は少し重たいですが安定していてこれを使ったら手作業には戻れません。

対象商品:
09150337
2016-02-06
用途:
ボディーのコンパウンド研磨

パワー不足も無く、少し重たいが、問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
09150321
2015-10-10
用途:
カーポリッシュ鏡面仕上げ
運輸・通信業

やや重い感じですがパワーは低速でも負けないで回ります。

1人が参考にしています
対象商品:
75225674
2018-08-08
用途:
車の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

購入画面で、商品名+(N)の、このN使用?が、まさか下の面パッドの付属無しとは分からず購入。この面パッドがなければ使用出来ないので、速モモタロウに問い合わせたが、ファックスで、商品の在庫確認します。のまま、2週間音沙汰無し。
結局近くのホームセンターで注文してもらった。
二度とモモタロウでは物は頼みません。
対応悪い。

22人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする