HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 丸ノコ
深切り電子丸のこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75226076
品番
C5MVY (N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量!深切り!1クラス上の切断能力!
アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)
集じん機接続可能
ノコ刃直径(mm)
145
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
切込深さ(mm)(45°時)
0〜37(1寸2分)
切込深さ(mm)(90°時)
0〜57(1寸9分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2心・5
材質(ベース)
アルミ
付属品
本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。