CB18FA3 ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75226374

ロータリーバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226374 品番CB18FA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥292,000

帯のこ寿命を延ばす<帯のこ周速2段変速機構付>
ステンレス等の難削材切断に威力を発揮!
移動が楽な軽量バランス設計!平バイス式で角度切断が可能!(ワンタッチバイス方式)

ノコ刃周速((m/s)[m/分])
【高速】(50/60Hz)0.7[44]/0.9[54]
【低速】(50/60Hz)0.5[30]/0.6[37]
付属品
帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)
17mmボックススパナ
対応材質鉄工用/アルミ用 切断角度0、45 切断能力(mm)H鋼(0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)パイプ角[直角]100、[45°]100 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 出力(W)250 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)(全負荷)6.8/5.8 コード長さ(m)3心・3 バイス方式平バイス(0°〜45°可能) 質量(kg)43 トラスコ品番495-7822
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75226374 CB18FA3 75386773 CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 1個 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする