鉄筋カッタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226453 品番CF16 100V
参考基準価格(税別)¥239,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽量で操作性抜群!

付属品
プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)
両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)
プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4〜16 電源(V)単相100 電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 切断速度(mm/min)2.5 アズワン品番64-7055-32
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする