ルータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226873 品番M12SE 100V
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

取り回しやすい小形・軽量5.3kg!
切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用!
押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!

付属品
ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、
テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、
コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、
ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
回転数(min-1[r.p.m])22000 ビット径(mm)12・8・6・12.7・6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする