画像準備中

スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75227993 品番 0033-4747
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

外径(Φmm)165 刃数72 刃厚(mm)1.5 適合材集成材・一般木材用 トラスコ品番767-8291 適合機種丸鋸(マルノコ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする