画像準備中

スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)145 刃数64 注文コード75228072 品番0033-4746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は外径・刃数など6種類から選べます 他の種類を見る

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

外径(Φmm)145 刃数64 刃厚(mm)1.5 適合材集成材・一般木材用 適合機種丸鋸(マルノコ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1 アズワン品番64-7053-96
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75228072 0033-4746 75243357 0033-2776 スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(旧:日立工機) スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(旧:日立工機) 1枚 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする