HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×穴径(Φmm)
110×20
注文コード
75228571
品番
00939587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
外径×穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤ層厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
110×20
基板厚(mm)
1
使用方法
湿式
タイプ
リムタイプ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。