画像準備中

ダイヤモンドホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径×穴径(Φmm)150×25.4 注文コード75228596 品番0093-9589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は外径×穴径など6種類から選べます 他の種類を見る
ダイヤ層厚さ(mm)1.7 穴径(Φmm)25.4 外径×穴径(Φmm)150×25.4 基板厚(mm)1 使用方法湿式 タイプリムタイプ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする