HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工用
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工用ビット・カッター
カッタ(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
320
適合機種
H55SB
注文コード
75229944
品番
0099-0088
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合機種・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
320
適合機種
H55SB
六角対辺(mm)
21
先端幅(mm)
50
用途
アスファルト破砕用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。