HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75230994
品番
0031-2517
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
切断対象
ダクタイル鋳鉄管
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
タイプ
ダクタイル鋳鉄管用
砥粒層の厚さX(mm)
2.8
基板厚(mm)
1.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。