※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0031-4051 サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機) 75231274 0031-4051 サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機) 75231274

サンディングディスク(ペーパ)100mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75231274 品番 0031-4051
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
粒度P16 トラスコ品番767-5291 タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10VE、FG10SB3等 砥石径(Φmm)100
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75231177
2025-06-25
用途:
FRPの削り
佐野工業 様 (製造業)

よく削れますので使用しています。
もう少し価格が安くなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする